品番 : EA218L-4
品名 : 1/2" 被覆管用スプリングベンダー
銅管を小さいRで曲げ加工できます
仕様
| 適合銅管 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 2.6m |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | ||
| 被膜銅管用 | |||
| なまし銅管用 | |||
| <使用方法> 1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。 2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。 |
|||
| ※スプリングベンダーを銅管から抜く時は、右に回しながら抜くとスムーズに抜けます(左に回すとスプリングが折れる原因になります)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/10/30 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA218L-2 1/4" 被覆管用スプリングベンダー |
| EA218L-3 3/8" 被覆管用スプリングベンダー |
| EA218L-4 1/2" 被覆管用スプリングベンダー |
| EA218L-5 5/8" 被覆管用スプリングベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
