品番 : EA276G-22
品名 : 5/8" & 3/4" ガイド(EA276G,GE,GE-10)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ベンダー用がガイドに潤滑材を塗布して曲げ作業を行なうと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりになります
仕様
銅管サイズ | 5/8”・3/4” | ||
---|---|---|---|
EA276G、GE、旧EA276GE-10共用 | |||
材質 | 真鍮 | ||
ベンダー用ガイドに潤滑剤を塗布して曲げ作業を行うと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりにつながります。(ベンダーシュー側には塗布しないで下さい。) | |||
重量 | 1.4kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA276G : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付) |