詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BM-1

品名 : #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

呼び #1 用途 EA300-7C、EA300H-2用中型溶断火口
適用ガス プロパン 材質 真鍮+銅
ねじサイズ W13.5×24 切断厚 5mm
追加説明
カタログ価格

2,210 (税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 04:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA300BM-1A
  • 品番

    EA300BM-1A

  • コメント

    変更点:EA品番

バリエーション一覧
EA300BM-1 #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)
EA300BL-1 #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
EA300BL-2 #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
EA300BL-3 #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
EA300BM-2 #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)
EA300BM-3 #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top