品番 : EA301KA-1
品名 : 気密試験セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | FS-850A |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 14点セット ・チッソガス調整器 ・φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付) ・開閉バルブ ・フレアユニオン(1/4”片側ムシ付)×5個 ・R410Aフレアアダプタ ・チッソ調整器用フレアアダプタ ・温度計 ・ホース:3m ・ガス漏れ検知液 ・収納用アルミケース |
||
配管の気密試験に便利なセット品です。 | |||
用途 | 冷媒封入前の配管漏洩検査に。 | チッソガス調整器圧力 | 1次側:0~25MPa(メスねじ) 2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ) |
開閉バルブサイズ | 1/4”フレア・オス×1/4”フレア・メス(ムシ押付) | フレアユニオンサイズ | 1/4”×1/4”、1/4”×3/8”、1/4”×1/2”、1/4”×5/8”、1/4”×3/4” |
R410Aフレアアダプタサイズ | 5/16”メス(ムシ押付)×1/4”オス(ムシ付) | チッソ調整器用フレアアダプタサイズ | 1/4”フレアオス×M16P1.5メス |
ケースサイズ | 410×190×275(H)mm | 重量 | 9.3kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
90,500 円(税抜)/ 99,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/19 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)