品番 : EA303FA-12
品名 : 1300℃ 自動着火パワートーチ(棒状炎)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-720E |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワートーチ | ||
| 自動着火式 | |||
| 火炎形状 | ★太い炎で広範囲の加熱に最適な棒状炎 | ガス成分 | 液化ブタン、液化プロパン |
| 使用ガス | EA303FA-20 | 火口サイズ | 22mm |
| 火炎温度 | 1300℃ | 熱量 | 2.2kW |
| 全長 | 245mm | 総重量 | 496g |
| 点火後約2分間の予備加熱で、連続約30秒間の逆さ使用が可能。 | |||
| 配管工事やアウトドア等、幅広い用途にご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA303FA-11 1300℃ 自動着火パワートーチ(集中炎) |
| EA303FA-12 1300℃ 自動着火パワートーチ(棒状炎) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA303FA-20 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本) |

