品番 : EA304AG-31
品名 : 3.0mm 交換用こて先
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T12-KU |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ3.0mm | 先端長 | 11mm |
| EA304AF、AF-10、EA304AG、AG-100、EA304AH、AH-1用 | |||
| ※適用半田ごては本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/13 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0690ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
