品番 : EA304AL-23
品名 : φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AL用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T31-02D24 |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ2.4mm | こて先長 | 10mm |
| 設定温度 | 400℃ | ||
| EA304AL用の交換用こて先です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

