詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304AL-24

品名 : φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AL用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 T31-03D24
こて先 φ2.4mm こて先長 10mm
設定温度 350℃
EA304AL用の交換用こて先です。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA304AL-12
  • 品番

    EA304AL-12

  • コメント

    サイズ違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA304AL-1 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-2 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-3 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-4 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-5 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-6 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-7 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-8 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-9 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-10 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-11 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-12 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-13 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-14 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-15 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-16 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-17 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-18 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-19 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-20 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-21 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-24 φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-26 φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-27 φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-28 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-29 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-30 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-31 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-32 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-33 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-34 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-35 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-36 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-37 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-38 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-39 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-40 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-41 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-42 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-43 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-44 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-45 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top