品番 : EA304AM-100
品名 : [EA304AM用] 窒素ガス半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FX8003-81 |
|---|---|---|---|
| こて先温度 | 50~500℃ | 全長 | 253mm |
| 旧EA304AM交換用窒素ガス半田ごて | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0690ページ | ||||
