詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304AM-1

品名 : φ0.2mm 交換用こて先 (EA304AM用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 T33-BC2
こて先 φ2mm こて先長 17mm
先端角度 45°
EA304AM-100、旧EA304AM交換用こて先
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0690ページ
バリエーション一覧
EA304AM-1 φ0.2mm 交換用こて先 (EA304AM用)
EA304AM-2 φ0.5mm 交換用こて先 (EA304AM用)
EA304AM-3 φ6.0mm 交換用こて先 (EA304AM用)
EA304AM-4 φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AM用)
EA304AM-5 φ3.2mm 交換用こて先 (EA304AM用)
EA304AM-6 φ5.0mm 交換用こて先 (EA304AM用)
EA304AM-8 φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AM用)
EA304AM-9 φ0.4mm 交換用こて先 (EA304AM用)
ウェブカタログ画像
単位:mm
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top