品番 : EA304AP-14
品名 : φ3.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T20-D32 |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ3.2mm | 先端長 | 10mm |
| EA304AP用の交換用こて先です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AP-100 : [EA304AP用] 窒素ガス半田ごて |
ウェブカタログ画像
拡大
