詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304YF-21

品名 : 交換用アタッチメント(シート用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 RC-35/40-H
EA304YF-2用カッター
シート用
全長 85mm
発熱部長・・・50mm
重量 30g
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA304YF-21 交換用アタッチメント(シート用)
EA304YF-22 交換用アタッチメント(ロープカット用)
EA304YF-23 交換用アタッチメント(ネット用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top