品番 : EA304ZN
品名 : 半田ごて(ガス式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高い熱伝導性と、長いガス継続時間が特徴です
仕様
半田ごて、ヒートツールとして使用可能。 | |||
自動点火 | |||
最高温度 | 半田ごて:500℃、ヒートツール:600℃(温度調節可能) | ガス容量 | 28ml |
---|---|---|---|
燃焼時間 | 約120分 | 全長 | 222mm(チップ未装着時) |
本体重量 | 100g(ガス満量時) | 総重量 | 437g |
使用ガス | ブタンガス(別売)(EA916WR-10A) | 標準チップ | 3.3mmチゼルチップ(EA304ZN-2)、5.7mmホットエアーチップ(EA304ZN-52)、13mmシュリンクアタッチメント(EA304ZN-55) |
交換用チップ | EA304ZN-1~-55 | ||
自動点火式で、マッチやライター等が不要です。 | |||
高い熱伝導性と、長いガス継続時間が特徴です。 | |||
電気半田ごて80ワット相当のパワーです。 | |||
簡単かつ、安全に取り扱えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|