品番 : EA304ZN-2
品名 : 3.3mm チゼルチップ(EA304ZM・ZN用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
旧EA304ZM、ZN用3.3mmチゼルチップ | |||
重量 | 6g |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 19:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA304ZN-1 1.0mm ニードルチップ(EA304ZM・ZN用) |
EA304ZN-2 3.3mm チゼルチップ(EA304ZM・ZN用) |
EA304ZN-5 0.5mm ニードルチップ(EA304ZM・ZN用) |
EA304ZN-11 8.0mm チゼルチップ(EA304ZM・ZN用) |