詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305MD-102

品名 : ホットメルト用 ノズル(1.6mm)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 3M 型番 9922
EA305MA・MB・MC用
仕様 ノズル(φ1.6mm)
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 09:33現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA305MD-101 ホットメルト用 ノズル(2.3mm)
EA305MD-102 ホットメルト用 ノズル(1.6mm)
EA305MD-103 ホットメルト用 ノズル(3.2mm)
EA305MD-104 ホットメルト用 ロングノズル(1.8x45mm)
EA305MD-105 ホットメルト用 ロングノズル(1.8x32mm)
EA305MD-106 ホットメルト用 ロングノズル(1.8x24mm)
EA305MD-107 ホットメルト用 ロングノズル(2.5x32mm)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top