品番 : EA305MD-3
品名 : 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3762LM |
|---|---|---|---|
| 用途 | 段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に | サイズ | φ15×203mm |
| 主成分 | EVA | 色 | 白色半透明 |
| 接着可能時間 | 40秒 | 軟化点 | 96℃ |
| 引張せん断接着強さ | 2.7MPa | 内容量 | 450g(約15本) |
| 低温塗布用ローメルトタイプ(120℃) | |||
| EA305MB用 | |||
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305MD-1 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明) |
| EA305MD-3 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305MB-1 : AC100V/ 22W ホットメルトガン(ローメルト/φ15mm) |

※内容量:450g