品番 : EA305XW
品名 : AC100V/105W 密封パック器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | VPF-385T |
---|---|---|---|
電源 | AC100(50/60Hz) | 消費電力 | 約105W |
電源コード長 | 1.8m | 脱気力 | 約500mmHG |
サイズ | 380(W)×165(D)×95(H)mm | 重量 | 2.1kg |
接着部の温度 | 120℃ | 材質 | 本体:ABS樹脂、専用ロール、 パウチ:ナイロン+ポリエチレン |
付属品 | 専用ロール(280mm×3m)、専用パウチ×3枚(200×300mm) | ||
空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。 | |||
密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 02:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA305XW AC100V/105W 密封パック器 |
EA305XT-7B 280mmx6.0m ロール (EA305XW-0用) |
メイン画像
拡大
.jpg)