詳細表示

このページのURL:

品番 : EA308AA-2.4

品名 : 2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

仕様

全長(mm) 500 線径(mm) 2.4
ロウ付温度 730~820℃ 含有量 銀40%
成分 Ag:40%、Cu・Zn:30% 固相線温度 670℃
液相線温度 730℃ 比重 9.2
入数 150g入(目安入数:約7本) 用途 銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付に。
カドミウムフリー(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。
ロウ付には還元炎を使用してください。
低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。
ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
鋼、ステンレス鋼、銅、銅合金等のろう付。
冷暖房機器、計測器、電気機器等のろう付にも適しています。
追加説明
カタログ価格

38,500 (税抜)/ 42,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/14 07:04現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 0074ページ
バリエーション一覧
EA308AA 1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
EA308AA-1.6 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
EA308AA-2.0 2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
EA308AA-2.4 2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top