品番 : EA308E-1.6
品名 : 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
仕様
全長(mm) | 500 | 線径(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|
ロウ付温度 | 650~760℃ | 含有量 | 銀56% |
成分 | Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% | 固相線温度 | 620℃ |
液相線温度 | 650℃ | 比重 | 9.3 |
規格 | JIS-Z-3261:BAg-7 | 入数 | 150g(約16本) |
用途 | 銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付に。 | ||
カドミウムフリー(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。) | |||
冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。 精密部品、薄板のろう付などに適しています。 |
|||
鋼、ステンレス鋼、銅、銅合金のろう付。 | |||
溶融温度範囲が狭いため急熱、あるいは徐熱のいずれにも使用可能です。 | |||
炉中ろう付に適しています。 | |||
ろう付には還元炎を使用してください。 | |||
ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 | |||
フラックスが必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/04/30 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0075ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA308E-1.6 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) |
EA308E-2.0 2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)