品番 : EA311CD-21
品名 : 1.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | RH50 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラックス入 | 用途 | 銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ |
| 線径 | 1.0㎜ | 巻 | 1,000g |
| 錫/鉛 | 50%/50% | 融点 | 215℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

