詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315-51

品名 : 300A/1.2m 溶接ホルダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 HJ-338R
許容電流 150A(負荷時間率100%)
220A(負荷時間率 50%)
ケーブル長 1.2m
電線仕様 WRCT38m㎡×1芯 重量 1.15kg
追加説明
カタログ価格

17,500 (税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/12 08:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA315AB-15
バリエーション一覧
EA315-25 150・220A/20m 溶接ケーブルリール
EA315-41 300A 溶接ホルダー
EA315-42 300A アースクリップ
EA315-51 300A/1.2m 溶接ホルダーセット
EA315-52 300A/1.2m アースクリップセット
EA315-61 300A ケーブルジョイント(1組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top