品番 : EA315BF-10A
品名 : 200A/10m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル)
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | ALJK-2210 |
|---|---|---|---|
| 溶接機 | 200A用 | ケーブル長 | 10m |
| ケーブル(AL-WCCT) | 22m㎡ | 材質 | アルミ |
| 重量 | 2kg | ||
| ピンロックジョイント(オス+メス)付の延長中間ケーブル | |||
| 溶接作業でのケーブル取り回しや、建築現場での上下階移動の負担を軽減 | |||
| 耐熱性・耐久性に優れた架橋ポリエチレン被覆素材を採用 | |||
| 軽量で車載時に便利 ※銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分です。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315BF-5A 200A/ 5m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BF-10A 200A/10m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BF-20A 200A/20m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
| EA315BF-30A 200A/30m 溶接中間ケーブル(軽量/アルミケーブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
