品番 : EA315GH-17
品名 : φ1.2mm 溶接機用チップ(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | SAT-12 |
---|---|---|---|
対応ワイヤー径 | φ1.2mm | 入数 | 5個 |
旧EA315GH-1用チップ |
追加説明 |
●Φ1.2mm |
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:20現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
バリエーション一覧 |
---|
EA315GH-16 φ0.9mm 溶接機用チップ(5個) |
EA315GH-17 φ1.2mm 溶接機用チップ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
●入数:5個