品番 : EA315GJ-14
品名 : 単相100V・200V兼用 インバーター直流アーク溶接機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-LY162 |
---|---|---|---|
●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい) | |||
出力電流 | 20A~160A (10A~80A) |
周波数 | 50/60Hz |
入力 | 8kVA/5.5kwW(2.5kVA/2kW) | 負荷電圧 | 23V |
無負荷電圧 | 50V | 使用可能溶接棒 | 最大φ4.0mm(最大φ2.6) |
本体サイズ | 155(W)×370(D)×300(H)mm | 重量 | 9.5kg |
付属品 | ホルダー付ケーブル5m・ アースクリップ付ケーブル3m・ 入力ケーブル(3芯)3m・ 溶接面・ブラシハンマー |
入力電源 | AC200V/AC100V(単相) |
使用率 | 30%/100% | ||
※()内は100V入力時の数値になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |