品番 : EA315MS-23
品名 : 4L 電解液 (中性)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | SUS-200-4L |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L | ||
| 電解液 | |||
| 種類 | 中性 | 出力電源 | AC |
| 処理スピード | 普通 | 後処理 | 水拭き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/23 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315MS-23 4L 電解液 (中性) |
| EA315MS-27 4L 電解液 (弱酸性) |

