品番 : EA315MS-68
品名 : 2.4mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | WT20-2.4 |
|---|---|---|---|
| 棒径(mm) | φ2.4 | 電極棒長さ | 150mm |
| 適合品番 | EA315MC-1A | 入数 | 10本 |
| 重量 | 150g | ||
| トリウム2%入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315MS-66 1.6mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
| EA315MS-67 2.0mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
| EA315MS-68 2.4mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
| EA315MS-69 3.2mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
