品番 : EA315SS-50A
品名 : AC100V/750W 溶接ヒュームコレクター(50Hz)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SFC-M600-1V-5 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50Hz) | 消費電力 | 750W |
| 出力電流 | 7.6A | 風量 | 11m3/min |
| 静圧 | 2.23kPa | 騒音 | 75dB |
| サイズ | 587(W)×838(D)×732(H)mm | 吸込み口直径 | φ200mm |
| 重量 | 84kg | 材質 | SECC |
| キャスター | 自在(ストッパー付)×4 | 極数 | 2P |
| 回転数 | 2880/min | フィルター面積 | 10㎡ |
| サーマル値 | 10A | コード | 2.0mm2×3芯×7.2m(プラグ付き) |
| ダストチャンバー容量 | 約1.8L | 付属品 | ダクト、ダクトパイプ、ダクトアーム、吸込口、ダクトバンド×2、面ファスナー、M6ネジ×4、φ6スプリングワッシャー×4 |
| 伸縮するダクトアームは自在性が高く必要な場所に保持可能で1~1.5mまで伸縮可能 | |||
| ダクトアームは360°旋回可能 | |||
| 溶接ヒュームに特化した構造 | |||
| ダストチャンパー搭載、底に溜まった塵はダストチャンバーから簡単に処理できます。 | |||
| フィルターは工具不要で簡単に脱着でき、メンテナンスの手間を軽減します。 | |||
| スイッチにモータ保護装置内蔵 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
453,000 円(税抜)/ 498,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315SS-50A AC100V/750W 溶接ヒュームコレクター(50Hz) |
| EA315SS-60A AC100V/870W 溶接ヒュームコレクター(60Hz) |
