品番 : EA316A-2
品名 : 酸素調整器(関東式・雌ネジ)
仕様
適応ガス | 酸素ガス | 1次側使用範囲 | 14.7MPa |
---|---|---|---|
2次側使用範囲 | 0.1~0.97MPa | 標準流量 | 30Nm3/h (P2 0.8MPaの時) |
接続 | 関東式(雌ネジ) | 重量 | 1530g |
逆流防止器は付いておりません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0071ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA316A-1 酸素調整器(関西式・雄ネジ) |
EA316A-2 酸素調整器(関東式・雌ネジ) |