詳細表示

このページのURL:

品番 : EA316AA-1

品名 : 酸素調整器(関西式・雄ネジ/保護カバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

1次側使用範囲 14.7MPa 2次側使用範囲 0.1~0.9MPa
標準流量 35Nm3/h(P2 0.5MPa(5kgf/c㎡)のとき) 接続 関西式(雄ネジ)
逆流防止弁は付いておりません。
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 22:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA316AA-1A
  • 品番

    EA316AA-1A

  • コメント

    変更点:タケノコプラグなし

バリエーション一覧
EA316AA-1 酸素調整器(関西式・雄ネジ/保護カバー付)
EA316AA-2 酸素調整器(関東式・雌ネジ/保護カバー付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top