詳細表示

このページのURL:

品番 : EA317A-0

品名 : 5mmx 3m 溶接用ホース(酸素用/青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内径×外径 5.0×11.5mm 全長 3m
適合 酸素用 使用圧力 2.0MPa
ねじサイズ M16×P1.5(右ねじ) ホースカラー
やわらかく作業性に優れています。 
両端雌ねじ付
追加説明
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 07:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA317A-1
バリエーション一覧
EA317A-0 5mmx 3m 溶接用ホース(酸素用/青)
EA317A-1 5mmx 5m 溶接用ホース(酸素用/青)
EA317A-2 5mmx10m 溶接用ホース(酸素用/青)
EA317B-0 5mmx 3m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
EA317B-1 5mmx 5m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
EA317B-2 5mmx10m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
EA317C-0 5mmx 3m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)
EA317C-1 5mmx 5m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)
EA317C-2 5mmx10m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)
ウェブカタログ画像
※色は青で、3mです。
  • ※色は青で、3mです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top