詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318AC-1.6

品名 : φ1.6mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-B3φ1.6
棒径(mm) φ1.6 全長(mm) 250
内容量 500g 入数 約83本(目安)
用途 一般軟鋼用 特長 ・容量の大きい溶接機用の溶接棒です。
・ライトアークなどに最適。
・強度に優れています。
・コストパフォーマンスに優れた溶接棒です。
●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。
追加説明 ●一般軟鋼用
●コストパフォーマンスに優れた溶接棒です

カタログ価格

3,150 (税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/01 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA318AC-1.6 φ1.6mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用)
EA318AC-2.0 φ2.0mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用)
EA318AC-2.6 φ2.6mm/1kg 溶接棒(一般軟鋼用)
EA318AC-3.2 φ3.2mm/1kg 溶接棒(一般軟鋼用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top