詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318AH-2.6

品名 : φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 PG-05
棒径(mm) φ2.6 全長(mm) 350
内容量(g) 500 用途 溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用
溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット、ブロホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減出来ます。
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 12:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA318AH-2.0 φ2.0mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
EA318AH-2.6 φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
EA318AH-3.2 φ3.2mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top