品番 : EA318AS-3.2
品名 : φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)
仕様
線径 | φ3.2mm | 全長 | 350mm |
---|---|---|---|
内容量 | 1kg | 入数 | 約29本 |
用途 | SUS304同士の共金熔接 | ||
スパッタの飛ばない熔接棒 | |||
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 | |||
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/02 11:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0080ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318AS-1.6 φ1.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AS-2 φ2.0mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AS-2.6 φ2.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AS-3.2 φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |