詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318CA-1.6

品名 : φ1.6mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 RGG-83
棒径(mm) φ1.6 全長(m) 1
内容量 500g
軟鋼用
JIS規格「Z3316 W49A0U12」に該当
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 04:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0081ページ
バリエーション一覧
EA318CA-1.0 φ1.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
EA318CA-1.2 φ1.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
EA318CA-1.6 φ1.6mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
EA318CA-2.0 φ2.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
EA318CA-2.4 φ2.4mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
EA318CA-3.2 φ3.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top