品番 : EA318CB-1.2
品名 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | RGG-16 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ1.2 | 全長(m) | 1 |
内容量 | 500g | 本数 | 約57本(目安) |
ステンレス(SUS304)用 | |||
JIS規格「Z3321 YS308」に該当 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0081ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318CB-1.0 φ1.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用) |
EA318CB-1.2 φ1.2mm/ 500g TIG棒(ステンレス用) |
EA318CB-1.6 φ1.6mm/ 500g TIG棒(ステンレス用) |
EA318CB-2.0 φ2.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
本体 | EA315SE-6A : 単相200V/200A インバーター直流溶接機 |
本体 | EA315SK-1 : 単相100・200V インバーターパルスTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)