品番 : EA321-22
品名 : 2.5m 帯電防止リストストラップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 435-02 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 2.5m | バンドサイズ | 150×28mm |
| 抵抗値 | 1MΩ | ||
| リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付) | |||
| 導電性の糸をパイル編みしたリストストラップです。 | |||
| 手首にフィットするサポーター式で長さ調整不要 | |||
| 確実にアースがおちる導電性の糸をパイル編みしたバンドです。 導電性の糸をパイル編みしているためバンド全体が導体となって確実にアースがおちます。 しかもバンド式と違い伸縮性があるため着脱しやすく、密着性が高いのが特長です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/11 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA321-21 1.5m 帯電防止リストストラップ |
| EA321-22 2.5m 帯電防止リストストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大

