品番 : EA321A-6
品名 : 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-101-6 |
---|---|---|---|
コード長(m) | 1.8 | バンドサイズL×W(mm) | 230×20 |
グランドコード | 1MΩ抵抗内蔵 | スナップ径 | 7㎜ |
重量 | バンド:約7.8g コード:約23g |
||
マジックテープ式 | |||
グランドコード付のリストストラップ | |||
リストストラップを使用する事により、体内に帯電した静電気を逃がす事が出来ます。 | |||
作業者の安全の為に、グランドコードに1MΩ電流制限用抵抗が内蔵されています。 | |||
クリップ部分を取ればリストストラップ通電チェッカーに接続できます。 | |||
バンドは着脱に便利なマジックテープ式。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 17:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA321A-3 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) |
EA321A-6 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) |
EA321A-7 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)