品番 : EA334BC-3
品名 : 1000x3000mm 耐熱作業シート
仕様
| サイズ | 1000×3000mm | 厚み | 1.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 | 瞬間耐熱温度 | 200℃ |
| 絶対に溶融せず、また硬化もしないので火中にさらされてもソフトな風合いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BC-1 1000x1000mm 耐熱作業シート |
| EA334BC-3 1000x3000mm 耐熱作業シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
