詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BG-410

品名 : 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

溶接作業による紫外線・可視光線から目を保護します。
溶接作業周りに、カーテンのようにご使用下さい。
サイズ(m) 1×10 グリーン
全光線透過率 8% 厚み(mm) 0.7
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/22 22:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA334BG-210
  • 品番

    EA334BG-210

  • コメント

    変更点:幅、厚み、カラー

バリエーション一覧
EA334BG-103 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-203 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-503 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(青色)
EA334BG-105 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-205 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-505 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(青色)
EA334BG-110 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-210 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-510 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(青色)
EA334BG-305 1x 5mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-310 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-405 1x 5mx0.7mm 溶接作業用フィルム(グリーン)
EA334BG-410 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※イエローの使用画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top