品番 : EA334BN
品名 : 2000x2075mm 溶接作業用フェンス
仕様
| サイズ | 2000(W)×2075(H)mm | 奥行(足の長さ) | 510mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | フレーム:樹脂被覆スチール ジョイント:プラスチック |
重量 | 5.0kg |
| 本商品は、溶接作業用フェンス「枠のみ」です。(フィルム別売) | |||
| EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。 | |||
| 固定足 | |||
| ※単体では自立しませんので、EA334BK、BLシリーズと合わせて使用して下さい。 | |||
| ※別売のフィルム(EA334BF-1B、-1G、-1Y、EA334C-52、-62)を組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
