詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334C-52

品名 : 1970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング)

仕様

サイズ 1970×1970mm 厚み 0.8mm
ハトメ数 16 連続使用可能温度 250℃
瞬間耐熱温度 1300℃ 材質 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
重量 1800g
周囲折返しのうえ、ハトメを取付けています。
ちょっとした溶接作業火花向け
防火カーテン、遮熱カーテンに最適
軽量で柔軟性に優れています。
綾織で、引張に優れています。
JIS A 1323 C種合格品
※シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。
追加説明
カタログ価格

31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 00:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA334C-51 970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング)
EA334C-52 1970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top