品番 : EA334C-51
品名 : 970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング)
仕様
| サイズ | 970×1970mm | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ数 | 14 | 連続使用可能温度 | 250℃ |
| 瞬間耐熱温度 | 1300℃ | 材質 | 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) |
| 重量 | 900g | ||
| 周囲折返しのうえ、ハトメを取付けています。 | |||
| ちょっとした溶接作業火花向け | |||
| 防火カーテン、遮熱カーテンに最適 | |||
| 軽量で柔軟性に優れています。 | |||
| 綾織で、引張に優れています。 | |||
| JIS A 1323 C種合格品 | |||
| ※シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334C-51 970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング) |
| EA334C-52 1970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA334BE : 1000x2150mm 溶接作業フェンス |
| 関連商品 | EA334BH : 1000x2150mm 溶接作業フェンス |
| 関連商品 | EA334BK : 1000x2075mm 溶接作業用フェンス |
| 関連商品 | EA334BR : 1000x2160mm 溶接作業フェンス |
| 関連商品 | EA334BT : 1000x2160mm 溶接作業フェンス(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
