詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334C-32

品名 : 2000mmx20m 溶接作業不燃シート(高耐久性)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 2000mm×20m ハトメ数 なし
厚み 1.2mm 材質 耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)
瞬間耐熱温度 1400℃ 連続使用可能温度 300℃
色 グレー 仕様 受けた火花・ノロをはじくタイプです。
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。
JIS A 1323 A種適合品
追加説明
カタログ価格

235,300 円(税抜)/ 258,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 17:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA334C-21 920x 920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
EA334C-22 920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
EA334C-24 1920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
EA334C-26 1920x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
EA334C-31 1000mmx20m 溶接作業不燃シート(高耐久性)
EA334C-32 2000mmx20m 溶接作業不燃シート(高耐久性)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top