品番 : EA334C-61
品名 : 970x1970mm 溶接作業シート(両面コーティング)
仕様
| サイズ | 970×1970mm | 厚み | 0.38mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ数 | 14 | 連続使用可能温度 | 250℃ |
| 瞬間耐熱温度 | 1000℃ | 材質 | ガラス繊維(両面シリコンコーティング) |
| 重量 | 1200g | ||
| 作業場のカーテンとして | |||
| 火花をはじき、非付着性に優れます。 | |||
| 水や油の浸透が非常に低く、防水性は抜群です。 | |||
| JIS A 1323 B種合格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334C-61 970x1970mm 溶接作業シート(両面コーティング) |
| EA334C-62 1970x1970mm 溶接作業シート(両面コーティング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA334BE : 1000x2150mm 溶接作業フェンス |
| 関連商品 | EA334BH : 1000x2150mm 溶接作業フェンス |
| 関連商品 | EA334BK : 1000x2075mm 溶接作業用フェンス |
| 関連商品 | EA334BR : 1000x2160mm 溶接作業フェンス |
| 関連商品 | EA334BT : 1000x2160mm 溶接作業フェンス(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
