詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334CA-11

品名 : 1000x1000mm 耐炎・耐熱シート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み 0.7mm 材質 防炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
耐熱性と強度に優れた防炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。
炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。
火花受けシートには使用できません。
サイズ 1,000×1,000mm
追加説明
カタログ価格

4,860 (税抜)/ 5,346 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/24 20:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA334CA-11A
  • 品番

    EA334CA-11A

  • コメント

    シート強度アップ

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top