詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338AD-26A

品名 : 26mm チューブカッター(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

切断能力 φ26mm(1”) 全長 195mm
適用品 フッ素樹脂チューブ、フッ素熱収縮チューブ、ナイロン高圧ホース、樹脂ホース、ゴムホース(ワイヤ補強品は不可) 材質 ステンレス
オールステンレス製のため錆びない。半導体製造装置、医療機械装置関連に。
ステンレス製のためさびにくく、クリーンである。ワイヤーブレードの入っていないゴム、樹脂ホースにも適用可。
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 04:56現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA338KA
  • 品番

    EA338KA

  • コメント

    違い:メーカー、外観形状、材質など

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top