品番 : EA338AK-48B
品名 : [EA338AK-48用] 替刃
仕様
| 材質 | 特殊刃物鋼 | 重量 | 136g |
|---|---|---|---|
| 特殊コーティング刃でボンドがついても簡単に剥がせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA338AK-46B [EA338AK-46用] 替刃 |
| EA338AK-47B [EA338AK-47用] 替刃 |
| EA338AK-48B [EA338AK-48用] 替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338AK-48 : φ63mm/260mm パイプカッター(塩ビパイプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
