品番 : EA338KE-11
品名 : φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 23 01 BK |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ32・40・50mm | 肉厚 | 2.4mmまで切断可能 |
| 全長 | 202mm | 材質 | 本体:プラスチック 刃:スチール |
| 重量 | 295g | ||
| 切断パイプφ32・40・50mmにアジャスターで設定可。 | |||
| 切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単 | |||
| 断面約10mmからトリミングまたは微細な切断が可能です。 | |||
| バネ付き切断ブレードで再調整やバリ取り要らず、シールの詰まりや損傷のリスクを軽減します。 | |||
| グラスファイバー強化プラスチック製の頑丈なボディ | |||
| ブレードは両刃式で摩耗すれば逆さに 入れ替えて使用可能 | |||
| 工具なしでブレード交換が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA338KE-11 φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター |
| EA338KE-12 [EA338KE-11用] 両刃ブレード替刃 |
| EA338KE-13 [EA338KE-11用] 替ロックピン |
ウェブカタログ画像
拡大
