詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339V-26

品名 : 1/4"-2" リーマーヘッド

仕様

リーマーヘッドのみ
適合管サイズ 6~50mm
(1/4”~2”)
全長 255mm
重量 700g 適合管内径(φmm) 51
材質 スチール
追加説明
カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/15 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0190ページ
バリエーション一覧
EA339V-20 1/4"-2" パイプリーマー(ラチェットハンドル付)
EA339V-21 1/4"-1・1/4" ラチェットハンドル
EA339V-26 1/4"-2" リーマーヘッド
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top