詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GA-13

品名 : [EA340GA-3用]替ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA340GA-3交換用ケーブル
スプリング径 φ8mm ヘッド径 約29mm
追加説明
カタログ価格

4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA340GA-3 61-111.5㎝ ドレンクリーナー(伸縮式)
EA340GA-13 [EA340GA-3用]替ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top